• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Koffersystem L-BOXX 102

Artikel-Nr.: 1600A012FZ
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1600A012FZ
EAN / GTIN 3165140917407
Herstellernummer 1600A012FZ
L-Nummer L00590 1108
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Koffersystem L-BOXX 102, Die L-BOXX 102 bietet eine verbesserte Aufbewahrungs- und Transportlösung im Rahmen des Bosch Mobility Systems
  • Der optimierte Klickmechanismus der L-BOXX ermöglicht einfaches Öffnen gestapelter Boxen für bequeme Handhabung
  • Die umfassende Kompatibilität der L-BOXX-Varianten, Werkzeugeinlagen und des Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystems sorgt für absolute Flexibilität
  • Die fest schließenden Bügel der Box und das widerstandsfähige Material sind maßgebliche Faktoren für ihr robustes Design, während es der zusätzliche Tragegriff an der Vorderseite einfach macht, die Box nah am Körper zu tragen
  • Sie eignet sich für die Aufbewahrung und den Transport mit dem Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystem, dem Aluminium Caddy und dem L-BOXX Roller
  • Die L-BOXX 102 hat eine Belastbarkeit bis 100 kg, eine Traglast bis 25 kg und eine Zugfestigkeit von 50 kg
  • Für ihr herausragendes Design wurde sie 2017 mit einem International Design Award und 2018 mit dem German Design Award sowie einem pro-K award ausgezeichnet

Merkmal:

  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 442 x 357 x 117 mm
  • Geeignet für: Alle Arten von Elektrowerkzeugen
  • Gewicht: 1.8 kg
  • Hohe Ladekapazität: 100 kg
  • Ladekapazität Box: 25 kg
  • Materialausführung: ABS
  • Zugfestigkeit: 50 kg
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb