• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einlage GHO 18 V-LI

Artikel-Nr.: 1600A00M7N
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A00M7N
EAN / GTIN 3165140869423
Herstellernummer 1600A00M7N
L-Nummer L00590 1790

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einlagen zur Werkzeugaufbewahrung Einlage GHO 18 V-LI, In dieser Volleinlage kann der GHO 18 V-LI Professional sicher und geordnet verstaut werden
  • Sie ist mit der L-BOXX 238 von Bosch kompatibel und ermöglicht eine optimale Raumnutzung

Merkmal:

  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 308 x 428 x 91 mm
  • Gewicht: 0.3 kg
  • Materialausführung: PS
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb