• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

L-BOXX-Einlage für GBH 18V-26

Artikel-Nr.: 1600A00HP1
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Hartschaumeinlage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1600A00HP1
    EAN / GTIN 3165140857291
    Herstellernummer 1600A00HP1
    L-Nummer L00590 1465

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Einlagen zur Werkzeugaufbewahrung L-BOXX-Einlage für GBH 18V-26, In dieser Volleinlage können der GBH 18V-26 Professional, ein Ladegerät und zwei Akkus sicher und geordnet verstaut werden
    • Sie ist mit der L-BOXX 136 von Bosch kompatibel und ermöglicht eine optimale Raumnutzung

    Merkmal:

    • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 406 x 77 x 331 mm
    • Gewicht: 0.3 kg
    • Materialausführung: PS
      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb