• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FlexiClick-Aufsatz GFA 12-B, 10 mm-Auto-Lock-Bohrfutter

Artikel-Nr.: 1600A00F5H
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schraubervorsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1600A00F5H
    EAN / GTIN 3165140847636
    Herstellernummer 1600A00F5H
    L-Nummer L00590 786

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • FlexiClick-Aufsatz GFA 12-B
    • Redefine your limits – Flexibilität durch fünf Lösungen in einem einzigen Kompaktwerkzeug

    Merkmal:

    • Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1/10 mm
    • Gewicht: 0.2 kg
    • Größe: 46 mm
    • Werkzeugabmessungen (Länge): 46 mm

      Lieferumfang:

      • Karton
      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb