• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Deckel für L-BOXX-Einlage, passend für 12V-14 Zubehöreinlage 1 600 A00 2VN

Artikel-Nr.: 1600A008B1
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A008B1
EAN / GTIN 3165140829212
Herstellernummer 1600A008B1
L-Nummer L00590 1865

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einlagen zur Werkzeugaufbewahrung Deckel für L-BOXX-Einlage
  • Alles sicher verstaut
  • Geeignet für 12V-14 Zubehöreinlage 1 600 A00 2VN
  • Transparenter Deckel zur sicheren Aufbewahrung von Kleinteilen in der Einlage

Merkmal:

  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 172 x 22 x 106 mm
  • Materialausführung: PS
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb