• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einlage GSA 18 V-LI C

Artikel-Nr.: 1600A0089S
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Hartschaumeinlage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1600A0089S
    EAN / GTIN 3165140828888
    Herstellernummer 1600A0089S
    L-Nummer L00590 1560

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Einlagen zur Werkzeugaufbewahrung Einlage GSA 18 V-LI C, In dieser Volleinlage kann die GSA 18 V-LI C Professional sicher und geordnet verstaut werden
    • Sie ist mit der L-BOXX 136 von Bosch kompatibel und ermöglicht eine optimale Raumnutzung

    Merkmal:

    • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 311 x 417 x 80 mm
    • Gewicht: 0.3 kg
    • Materialausführung: PS
      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb