• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kleinsortiment-Box L-BOXX Mini 2.0

Artikel-Nr.: 1600A007SF
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A007SF
EAN / GTIN 3165140826860
Herstellernummer 1600A007SF
L-Nummer L00590 528

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kleinsortiment-Box L-BOXX Mini 2.0, Die L-BOXX Mini ist eine kleinere Version der L-BOXX aus dem Bosch Mobility System
  • Flexible Trennwände ermöglichen universelle Aufbewahrung von Kleinteilen
  • Außerdem kann die Box aus lebensmittelechten und spülmaschinenfesten Materialien auch als Lunchbox verwendet werden
  • Dank des Klickmechanismus können mehrere Boxen gestapelt werden
  • Der Tragegriff an der Oberseite gewährleistet einfachen Transport und dasselbe bequeme Handling wie bei der Original-L-BOXX
  • Die Miniversion passt in die L-BOXX 102 und nimmt genau die Hälfte des Platzes der i-BOXX 72 ein
  • Die praktische, spülmaschinenfeste L-BOXX Mini verwahrt nicht nur kleine Arbeitsgegenstände, sondern ermöglicht auch den sauberen und bequemen Transport von Lebensmitteln

Merkmal:

  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 260 x 155 x 63 mm
  • Gewicht: 0.3 kg
  • Materialausführung: PP
  • Maximale Belastung: 1.5 kg
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb