• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einlage L-BOXX 102

Artikel-Nr.: 1600A004BH
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Hartschaumeinlage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1600A004BH
    EAN / GTIN 3165140809313
    Herstellernummer 1600A004BH
    L-Nummer L00590 1492

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Einlagen zur Werkzeugaufbewahrung Einlage L-BOXX 102, In dieser Halbeinlage können die Werkzeuge GDR 12V-110
    • GDS 12V-115, GSB 12V-15, GSR 12V-20, GDR 12V-105 oder GSR 12V-15 Professional sicher verstaut werden
    • Sie bietet zusätzlich Platz für einen Akku bis 4,0 Ah
    • Für eine optimale Raumnutzung ermöglicht ihre Form eine flexible Verwendung mit anderen Halbeinlagen in der L-BOXX 102 von Bosch

    Merkmal:

    • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 318 x 61 x 203 mm
    • Gewicht: 0.2 kg
    • Materialausführung: PS
      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb