• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einlage für L-BOXX 136, passend für GST 160/1400

Artikel-Nr.: 1600A003NG
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Hartschaumeinlage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1600A003NG
    EAN / GTIN 3165140802567
    Herstellernummer 1600A003NG
    L-Nummer L00590 1867

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Einlagen zur Werkzeugaufbewahrung Einlage L-BOXX 136
    • Alles sicher verstaut, Passend für GST 160/1400, Ganzeinlage passend für L-BOXX 136, Ideale Raumnutzung durch exakt auf Werkzeug und Zubehör zugeschnittene Einlage und flexible Nutzung von auf das jeweilige Werkzeug angepassten Zubehörfächern

    Merkmal:

    • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 403 x 80 x 330 mm
    • Gewicht: 0.3 kg
    • Materialausführung: PS
      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb