• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Absaughaube Full Cover GDE 230 FC-T, Systemzubehör

Artikel-Nr.: 1600A003DM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A003DM
EAN / GTIN 3165140800600
Herstellernummer 1600A003DM

Beschreibung

Beschreibung:

  • Systemzubehör GDE 230 FC-T, Die GDE 230 FC-T Professional ist Boschs „Full Cover”-Absaughaube für Winkelschleifer mit werkzeugloser Schutzvorrichtung und 230 mm Scheibendurchmesser
  • Mit ihrem geschlossenen Design sorgt sie für eine optimierte Staubabsaugung und damit für nahezu staubfreies Arbeiten
  • Eine 360°-Verbindung zwischen Winkelschleifer und Staubsauger ermöglicht einfaches Handling
  • Einstellbare Schnitttiefe und integrierte Rollen unterstützen präzises Arbeiten
  • Die Absaughaube ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System sowie zahlreichen Winkelschleifern mit werkzeugloser Schutzvorrichtung

Merkmal:

  • Geeignet für Trennscheibendurchmesser: 230 mm
  • Gewicht: 2 kg
  • Kompatibel mit: Nur Werkzeug GWS22-230/LV/LVI/LVI, nur Werkzeug GWS24-230/LV/JVX/LVI/LVJ/LVI
  • Maximale Schnitttiefe: ~ 60 mm
  • Schutzvorrichtungstyp: Schnellspannzwinge
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb