• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Absaughaube Full Cover GDE 115/125 FC-T, Systemzubehör

Artikel-Nr.: 1600A003DK
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A003DK
EAN / GTIN 3165140800587
Herstellernummer 1600A003DK
L-Nummer L00590 32

Beschreibung

Beschreibung:

  • Systemzubehör GDE 115/125 FC-T, Die GDE 115/125 FC-T Professional ist Boschs „Full Cover”-Absaughaube für eine Vielzahl von Bosch Professional Winkelschleifern mit werkzeuglos einstellbarer Standardschutzvorrichtung und 115 mm oder 125 mm Scheibendurchmesser
  • Ihr geschlossenes Design sorgt für eine optimierte Staubabsaugung und damit für nahezu staubfreies Arbeiten
  • Die Haube ist für einfaches Handling direkt am Winkelschleifer angebracht
  • Zusätzlich mit einstellbarer Schnitttiefe und integrierten Rollen für Arbeiten, für die Präzision erforderlich ist
  • Die Absaughaube ist kompatibel mit dem Bosch Professional Click & Clean System

Merkmal:

  • Volumen: 5,267 dm3
  • Bruttogewicht: 0,96 kg
  • Nettogewicht: 0,92 kg
  • Abmessung Breite: 172 mm
  • Abmessung Höhe: 116 mm
  • Abmessung Länge: 264 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb