• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Absaughaube Easy-Adjust GDE 125 EA-S, Systemzubehör

Artikel-Nr.: 1600A003DH
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1600A003DH
Kopieren
EAN / GTIN 3165140800563
Kopieren
Herstellernummer 1600A003DH
Kopieren
L-Nummer L00590 652
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Systemzubehör GDE 125 EA-S, Die aufsteckbare Absaughaube GDE 125 EA-S Professional lässt sich leicht einstellen und ist mit den Bosch Professional Winkelschleifern mit 125 mm Scheibendurchmesser und Schraubkappe kompatibel
  • Sie kann in zwei einfachen Schritten montiert werden, ohne dass die Scheibe oder die Standardschutzvorrichtung entfernt werden muss – maximaler Komfort
  • Die Form der Absaughaube wurde für einen sauberen und reibungslosen Betrieb optimiert
  • Für Arbeiten, für die Präzision erforderlich ist, kann die einstellbare Schnitttiefe verwendet werden
  • Die Absaughaube ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System

Merkmal:

  • Geeignet für Trennscheibendurchmesser: 125 mm
  • Kompatibel mit: GWS 600 - GWS 880, GWS 6-125, GWS 7-125, GWS 18V-125 LI
  • Maximale Schnitttiefe: ~ 25 mm
  • Schutzvorrichtungstyp: Schraubzwinge

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb