• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Boxen für Kleinteileaufbewahrung Einlage L-BOXX 136

Artikel-Nr.: 1600A002WU
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Hartschaumeinlage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1600A002WU
    EAN / GTIN 3165140792547
    Herstellernummer 1600A002WU
    L-Nummer L00610 64

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Boxen für Kleinteileaufbewahrung Einlage L-BOXX 136, In dieser Halbeinlage kann die GKS 12V-26 Professional sicher und geordnet verstaut werden
    • Sie bietet zusätzlich Platz für einen Akku bis 4,0 Ah
    • Für eine optimale Raumnutzung ermöglicht ihre Form eine flexible Verwendung mit anderen Halbeinlagen in der L-BOXX 136 von Bosch

    Merkmal:

    • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 315 x 60 x 201 mm
    • Gewicht: 0.2 kg
    • Materialausführung: PS
      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb