• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einlage L-BOXX 136, GBH 2-28 DFV + GDE 16

Artikel-Nr.: 1600A002WT
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Hartschaumeinlage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1600A002WT
    EAN / GTIN 3165140792530
    Herstellernummer 1600A002WT
    L-Nummer L00590 1500

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Einlagen zur Werkzeugaufbewahrung Einlage L-BOXX 136, In dieser Volleinlage können die Werkzeuge GBH 2-28 und GDE 16 Plus Professional sicher und geordnet verstaut werden
    • Sie ist mit der L-BOXX 136 von Bosch kompatibel und ermöglicht eine optimale Raumnutzung

    Merkmal:

    • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 398 x 114 x 311 mm
    • Gewicht: 0.3 kg
    • Materialausführung: PS
      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb