• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einlage für L-BOXX 238, unterer Teil passend für GCB 18V-LI Professional

Artikel-Nr.: 1600A002W9
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A002W9
EAN / GTIN 3165140792691
Herstellernummer 1600A002W9
L-Nummer L00590 1352

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einlagen zur Werkzeugaufbewahrung Einlage L-BOXX 238, In dieser Volleinlage können die GCB 18V-LI Professional und ein Ladegerät sicher und geordnet verstaut werden
  • Sie passt zur oberen Einlage
  • ist mit der L-BOXX 238 von Bosch kompatibel und ermöglicht eine optimale Raumnutzung

Merkmal:

  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 396 x 119 x 306 mm
  • Gewicht: 0.4 kg
  • Materialausführung: PS

    Das könnte Sie auch interessieren

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb