• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einlage für L-BOXX 374, passend für GKS 85 G

Artikel-Nr.: 1600A002W4
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Hartschaumeinlage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1600A002W4
    EAN / GTIN 3165140792646
    Herstellernummer 1600A002W4
    L-Nummer L00590 1163

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Einlagen zur Werkzeugaufbewahrung Einlage L-BOXX 374
    • Alles sicher verstaut, Passend für GKS 85 G, Ganzeinlage passend für L-BOXX 374, Ideale Raumnutzung durch exakt auf Werkzeug und Zubehör zugeschnittene Einlage und flexible Nutzung von auf das jeweilige Werkzeug angepassten Zubehörfächern

    Merkmal:

    • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 388 x 160 x 298 mm
    • Materialausführung: PS
      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb