• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einlage für L-BOXX 102, passend für GSC 12 V-LI, GWI 12 V-LI

Artikel-Nr.: 1600A002VD
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A002VD
EAN / GTIN 3165140792073
Herstellernummer 1600A002VD
L-Nummer L00590 1858

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einlagen zur Werkzeugaufbewahrung Einlage L-BOXX 102
  • Alles sicher verstaut
  • Passend für GSC 12 V-LI
  • GWI 12 V-LI
  • Halbeinlage passend für L-BOXX 102
  • Flexible Nutzung von zwei Halbeinlagen in einer Bosch L-BOXX ermöglicht die Kombination von einem 12-Volt-Gerät und Zubehör
  • von zwei 12-Volt-Geräten oder von verschiedenen Zubehören

Merkmal:

  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 318 x 59 x 203 mm
  • Gewicht: 0.2 kg
  • Materialausführung: PS
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb