• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einlage L-BOXX 102, passend für GDR 12V-105 oder der GSR 12V-15 Professional

Artikel-Nr.: 1600A002V2
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A002V2
EAN / GTIN 3165140792295
Herstellernummer 1600A002V2
L-Nummer L00590 572

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einlagen zur Werkzeugaufbewahrung Einlage L-BOXX 102, In dieser Halbeinlage können der GDR 12V-105 oder der GSR 12V-15 Professional sicher und geordnet verstaut werden
  • Sie bietet zusätzlich Platz für ein Ladegerät und zwei Akkus
  • Für eine optimale Raumnutzung ermöglicht ihre Form eine flexible Verwendung mit anderen Halbeinlagen in der L-BOXX 102 von Bosch

Merkmal:

  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 332 x 61 x 203 mm
  • Gewicht: 0.2 kg
  • Materialausführung: PS
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb