• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einlage für L-BOXX 102, passend für GSC 12V-13, GWI 12V-5

Artikel-Nr.: 1600A002V0
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A002V0
EAN / GTIN 3165140792271
Herstellernummer 1600A002V0

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einlagen zur Werkzeugaufbewahrung Einlage L-BOXX 102
  • Alles sicher verstaut, Geeignet für GSC 12V-13, GWI 12V-5, Ganzeinlage passend für L-BOXX 102 mit Platz für Ladegerät und 2 Akkus, Ideale Raumnutzung durch exakt auf Werkzeug und Zubehör zugeschnittene Einlage und flexible Nutzung von auf das jeweilige Werkzeug angepassten Zubehörfächern

Merkmal:

  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 406 x 60 x 331 mm
  • Gewicht: 0.3 kg
  • Materialausführung: PS
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb