• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einlage für L-BOXX 136, passend für GST 150 BCE/CE

Artikel-Nr.: 1600A002UP
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A002UP
EAN / GTIN 3165140791946
Herstellernummer 1600A002UP
L-Nummer L00620 129

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einlagen zur Werkzeugaufbewahrung Einlage L-BOXX 136
  • Alles sicher verstaut, Passend für GST 150 BCE/CE, Ganzeinlage passend für L-BOXX 136, Ideale Raumnutzung durch exakt auf Werkzeug und Zubehör zugeschnittene Einlage und flexible Nutzung von auf das jeweilige Werkzeug angepassten Zubehörfächern

Merkmal:

  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 406 x 77 x 331 mm
  • Gewicht: 0.3 kg
  • Materialausführung: PS
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb