• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FSN-Systempaket FSN OFA 32 KIT 800, Systemzubehör

Artikel-Nr.: 1600A001T8
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A001T8
EAN / GTIN 3165140768580
Herstellernummer 1600A001T8
L-Nummer L00590 235

Beschreibung

Beschreibung:

  • Systemzubehör FSN OFA 32 KIT 800, Das Fräsenführungsschienensystem FSN OFA 32 KIT 800 Professional ist ein Komplett-Fräsenführungsschienenpaket für Möbelbau ohne Kompromisse
  • Es ist multifunktional und bietet verschiedene Anwendungsmöglichkeiten zum Fräsen und Schneiden
  • Die qualitativ hochwertige Führungsschiene des Sets ist perfekt mit vielen verschiedenen Komponenten kombinierbar
  • Außerdem bietet sie zusätzlich zu ihrer Standardfunktion höchste Funktionalität dank ihres Lochrastersystems mit 32 mm Lochabstand
  • Dieses Führungsschienenset eignet sich für geführtes Schneiden und Fräsen bei Anwendungen mit 32 mm Lochabstand im Lochraster
  • Es ist kompatibel mit verschiedenen Fräsen von Bosch und anderen Herstellern
  • Das Führungsschienenset FSN OFA 32 KIT 800 Professional enthält auch die 800-mm-Führungsschiene FSN RA 32 800 Professional

Merkmal:

  • Volumen: 51,525 dm3
  • Bruttogewicht: 4,01 kg
  • Nettogewicht: 2,4 kg
  • Abmessung Breite: 250 mm
  • Abmessung Höhe: 180 mm
  • Abmessung Länge: 1145 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb