• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FlexiClick-Aufsatz GFA 18-E

Artikel-Nr.: 1600A001SJ
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubervorsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A001SJ
EAN / GTIN 3165140768047
Herstellernummer 1600A001SJ
L-Nummer L00590 494

Beschreibung

Beschreibung:

  • FlexiClick-Aufsatz GEA FC2
  • Bosch FlexiClick 5-in-1-System: Meistert jede Herausforderung
  • Hohe Flexibilität – Der Exzenteraufsatz GEA FC2 ermöglicht kanten- und wandnahes Arbeiten
  • Einfache Bedienbarkeit – Der GEA FC2 kann in 16 verschiedenen Positionen arretiert werden
  • ohne den Aufsatz vom Akku-Schrauber abnehmen zu müssen
  • Kompaktes Design – Das Eckmaß von 11 mm ermöglicht präzises Arbeiten direkt an Kanten und Wänden

Merkmal:

  • Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1.5/13 mm
  • Eckenabmessungen: 11 mm
  • Gewicht: 0.4 kg
  • Größe: 89x48x55 mm
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 48 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 55 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 89 mm

    Lieferumfang:

    • Karton
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb