• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufnahmesystem i-BOXX shelf 3 Stück, BxHxT 442 x 356 x 342 mm

Artikel-Nr.: 1600A001SF
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A001SF
EAN / GTIN 3165140767750
Herstellernummer 1600A001SF
L-Nummer L00620 92

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aufnahmesystem i-BOXX shelf 3 Stück, Das 3-teilige i-BOXX Shelf Aufnahmesystem gewährleistet flexible und gut geordnete Aufbewahrung im Rahmen des Bosch Mobility Systems
  • Es kombiniert drei i-BOXX racks sowie den Deckel i-BOXX lid und bietet eine maßgeschneiderte Lösung für einfaches Ordnen
  • Die Kompatibilität mit i-BOXX- und LS-Tray-Produkten stellt schnellen Zugriff und sichere Aufbewahrung der Ausrüstung sicher
  • Die Kompatibilität mit den L-BOXX-Varianten und dem Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystem sorgt für absolute Flexibilität
  • Es eignet sich zur Aufbewahrung und ist mit dem Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystem, dem Aluminium Caddy, dem L-BOXX Roller, der i-BOXX 53, der i-BOXX 72, der LS-Tray 72 und dem i-BOXX rack lid kompatibel
  • Das 3-teilige i-BOXX Shelf verfügt auch über eine Klickverbindung

Merkmal:

  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 442 x 342 x 356 mm
  • Gewicht: 4.0 kg
  • Materialausführung: ABS
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb