• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schublade LS-Tray 72

Artikel-Nr.: 1600A001SD
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schublade

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1600A001SD
EAN / GTIN 3165140767736
Herstellernummer 1600A001SD
L-Nummer L00590 551
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schublade LS-Tray 72 Bosch
  • Die LS-Tray 72 Schublade gewährleistet eine flexible Aufbewahrung im Rahmen des Bosch Mobility Systems
  • Sie gewährleistet eine universelle Lagerung und schnellen Zugriff durch ihr großes offenes Ablagefach, das sich für jede Art von Ausrüstung eignet
  • Dank ihrer Kompatibilität mit dem i-BOXX rack sowie der LS-BOXX bietet die Schublade höchste Flexibilität
  • Außerdem ermöglicht die Verrastung mit i-BOXX rack und LS-BOXX einen sicheren Transport

Merkmal:

  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 357 x 316 x 72 mm
  • Gewicht: 0.6 kg
  • Materialausführung: ABS
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb