• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollerplatte L-BOXX Roller

Artikel-Nr.: 1600A001S9
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A001S9
EAN / GTIN 3165140767699
Herstellernummer 1600A001S9
L-Nummer L00620 98

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rollerplatte L-BOXX Roller, Der L-BOXX Roller ermöglicht einen bequemen Transport im Rahmen des Bosch Mobility Systems
  • Seine integrierte Klickverbindung sorgt für eine feste Fixierung gestapelter L-BOXX-Elemente für einen sicheren Transport
  • Seine Belastbarkeit von 100 kg garantiert Stabilität und Robustheit
  • Dank seiner vier Lenkrollen ist der L-BOXX Roller äußerst komfortabel zu bewegen
  • Das ist die ideale Transportlösung für L-BOXX-Elemente und L-Cases

Merkmal:

  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 646 x 492 x 184 mm
  • Gewicht: 3.8 kg
  • Materialausführung: ABS
  • Maximale Belastung: 100.0 kg
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb