• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schublade LS-Tray 92, BxHxT 371 x 92 x 314 mm

Artikel-Nr.: 1600A001RX
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schublade

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A001RX
EAN / GTIN 3165140767576
Herstellernummer 1600A001RX
L-Nummer L00590 568

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schublade LS-Tray 92, Die LS-Tray 92 Schublade gewährleistet eine flexible Aufbewahrung im Rahmen des Bosch Mobility Systems
  • Sie gewährleistet eine universelle Lagerung und schnellen Zugriff durch ihr großes offenes Ablagefach, das sich für jede Art von Ausrüstung eignet
  • Dank ihrer Kompatibilität mit der LS-BOXX bietet die Schublade höchste Flexibilität bei der Aufbewahrung

Merkmal:

  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 357 x 316 x 92 mm
  • Gewicht: 0.6 kg
  • Materialausführung: ABS
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb