• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Koffersystem i-BOXX 53

Artikel-Nr.: 1600A001RV
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A001RV
EAN / GTIN 3165140767552
Herstellernummer 1600A001RV
L-Nummer L00590 582

Beschreibung

Beschreibung:

  • Koffersystem i-BOXX 53 Bosch
  • Die i-BOXX 53 gewährleistet eine flexible Aufbewahrung im Rahmen des Bosch Mobility Systems
  • Ihr transparenter Deckel gewährt eine klare Sicht auf den Inhalt der Box
  • Sie ist sowohl mit dem i-BOXX rack und der LS-BOXX als auch den i-BOXX inset box sets kompatibel, und bietet somit eine Fülle flexibler Aufbewahrungsoptionen
  • Außerdem ist die Verrastung für das i-BOXX rack und die LS-BOXX die ideale Lösung für einen sicheren Transport

Merkmal:

  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 367 x 316 x 53 mm
  • Gewicht: 0.8 kg
  • Materialausführung: ABS
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb