• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Absaugvorrichtung, Systemzubehör GDE max

Artikel-Nr.: 1600A001G9
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A001G9
EAN / GTIN 3165140760621
Herstellernummer 1600A001G9
L-Nummer L00590 1795

Beschreibung

Beschreibung:

  • Systemzubehör GDE max, Die Staubabsaugung GDE max Professional ist die praktische und effektive Lösung für nahezu staubfreie Meißelarbeiten
  • Sie ermöglicht sauberes Arbeiten, reduziert die Reinigungszeiten und erhöht die Sicherheit für den Benutzer
  • Sie kann schnell und einfach auf verschiedene Arbeitspositionen eingestellt werden, erlaubt Meißelwechsel ohne Abbau der Absaugeinheit und wurde für die Verwendung mit dem Bosch Click & Clean System konzipiert – All das sorgt für komfortables und flexibles Arbeiten
  • Ihre Kompatibilität mit allen SDS max-Hämmern macht sie universell einsetzbar

Merkmal:

  • Gewicht: 1 kg
  • Kompatibel mit: allen aktuellen Bosch SDS max-Bohr- und Schlaghämmern

    Lieferumfang:

    • Karton
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb