• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Absaugvorrichtung, Systemzubehör GDE 162

Artikel-Nr.: 1600A001G8
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Absaugvorrichtung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A001G8
EAN / GTIN 3165140760614
Herstellernummer 1600A001G8
L-Nummer L00590 502

Beschreibung

Beschreibung:

  • Systemzubehör GDE 162, Die Staubabsaugung GDE 162 Professional ist Boschs praktische und universelle Lösung für Kernbohrungen mit großen Durchmessern bis zu 162 mm
  • Sie ermöglicht sauberes Arbeiten, reduziert die Reinigungszeiten und erhöht die Sicherheit für den Benutzer
  • Sie kann schnell und einfach an Wänden befestigt, auf verschiedene Arbeitspositionen eingestellt und auch in nassen Umgebungen verwendet werden – All das sorgt für komfortables und flexibles Arbeiten
  • Sie wurde für die Verwendung mit dem Bosch Click & Clean System konzipiert

Merkmal:

  • Gewicht: 1 kg
  • Kompatibel mit: allen bohrenden Geräten
  • Max. Bohrdurchmesser: 162 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb