• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Absaugvorrichtung, Systemzubehör GDE 16 Cyl

Artikel-Nr.: 1600A001FJ
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A001FJ
EAN / GTIN 3165140756396
Herstellernummer 1600A001FJ
L-Nummer L00590 912

Beschreibung

Beschreibung:

  • Systemzubehör GDE 16 Cyl, Die Staubabsaugung GDE 16 Cyl Professional ermöglicht nahezu staubfreies Bohren mit Bosch Schlagbohrmaschinen
  • Ihre optimierte Form gewährleistet sauberes Arbeiten, reduziert die Reinigungszeiten und erhöht den Anwenderschutz
  • Für ein hohes Maß an Komfort lässt sie sich leicht mit nur einem Klick an Werkzeugen und Staubsaugern befestigen
  • Sie ist mit GSB 16 RE, GSB 19-2 RE, GSB 20-2, GSB 21-2 RE/RCT und GSB 24-2 Professional Schlagbohrmaschinen kompatibel

Merkmal:

  • Gewicht: 1 kg
  • Kompatibel mit: vielen Bosch Schlagbohrmaschinen
  • Max. Bohrdurchmesser: 16 mm
  • Maximale Bohrtiefe: 120 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb