• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Koffer, passend zu GOL 20/26

Artikel-Nr.: 1600A000LF
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Werkzeug-Transportsystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1600A000LF
    EAN / GTIN 3165140617185
    Herstellernummer 1600A000LF

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zubehör Koffer

    Merkmal:

    • Volumen: 13,125 dm3
    • Bruttogewicht: 1,02 kg
    • Nettogewicht: 0,2 kg
    • Abmessung Breite: 212 mm
    • Abmessung Höhe: 205 mm
    • Abmessung Länge: 302 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb