• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nonius Messschieber, Schnabelmessflächen 0-300 mm, 0,02 mm, Feineinstellung, Metrisch/Zoll

Artikel-Nr.: 160-150
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
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 160-150
EAN / GTIN 4946368024516
Herstellernummer 160-150
L-Nummer L40010 1573

Beschreibung

Beschreibung:

Diesen Messschieber mit gerundeten Messflächen gibt es mit oder ohne. Feinstelleinrichtung, und bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Mit oben liegendem Offset-zur direkten Ablesung bei Innenmessung ohne Addition der Messschenkelstärke. Maßstab und sind seidenmatt verchromt und ermöglichen ein einfaches Ablesen des Nonius.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 300
Messbereich: 0-300 mm
Skalenteilungswert: 0,02 mm/ 0,001″
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,04 mm
Zoll/Metrisch: Metrisch/Zoll
Lieferumfang: Lieferung in einer Box

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb