• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nonius Messschieber, Schnabelmessflächen 0-18″, 0,001″, Feineinstellung, Zoll/Metrisch

Artikel-Nr.: 160-119
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
Messtechnik analog
Produktart Werkstattmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 160-119
EAN / GTIN 4946368024394
Herstellernummer 160-119
L-Nummer L40010 10319

Beschreibung

Beschreibung:

Diesen Messschieber mit gerundeten Messflächen gibt es mit oder ohne. Feinstelleinrichtung, und bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Mit oben liegendem Offset-zur direkten Ablesung bei Innenmessung ohne Addition der Messschenkelstärke. Maßstab und sind seidenmatt verchromt und ermöglichen ein einfaches Ablesen des Nonius.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 450
Messbereich: 0 - 450 mm
Skalenteilungswert: 0,001″/0,02 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,002″
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Lieferung in einer Box
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb