• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nonius Messschieber, Schnabelmessflächen 0-40″, 0,001″, Feineinstellung, Zoll

Artikel-Nr.: 160-105
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
Messtechnik analog
Produktart Werkstattmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 160-105
EAN / GTIN 4946368024288
Herstellernummer 160-105
L-Nummer L40010 7552

Beschreibung

Beschreibung:

Diesen Messschieber mit gerundeten Messflächen gibt es mit oder ohne. Feinstelleinrichtung, und bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Mit oben liegendem Offset-zur direkten Ablesung bei Innenmessung ohne Addition der Messschenkelstärke. Maßstab und sind seidenmatt verchromt und ermöglichen ein einfaches Ablesen des Nonius.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 40
Messbereich: 0-40″
Skalenteilungswert: 0,001″
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,003″
Zoll/Metrisch: Zoll
Lieferumfang: Lieferung in einer Box
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb