• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Satz Räder

Artikel-Nr.: 160-0119
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
Produktart Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 160-0119
EAN / GTIN 4000896004232
Herstellernummer 160-0119
L-Nummer L60140 512

Beschreibung

Beschreibung:

  • Satz Räder ∙ bestehend aus:
    2 Scheibenrädern ∙ 125 mm ⌀ ∙ komplett
    2 Doppel-Lenkrollen ∙ 75 mm ⌀ ∙ mit Feststellern ∙ komplett
    Für 166N
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 2.19 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb