• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lenkrolle ∙ mit Feststeller

Artikel-Nr.: 160-011
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
    Produktart Rolle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 160-011
    EAN / GTIN 4000896004225
    Herstellernummer 160-011
    L-Nummer L60140 513

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Doppel-Lenkrolle ∙ 75 mm ⌀ ∙ mit Feststeller ∙ komplett
      paarweise verwenden
      Für Werkstattwagen HAZET Assistent 166N
    • Anzugsdrehmoment: 15 Nm
    • Made In Germany
    • Netto-Gewicht (kg): 0.81 kg

    Haftungsausschluss

    Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
    Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb