• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Abmantelungswerkzeug 125 mm

Artikel-Nr.: 16 85 125 SB
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Messer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 16 85 125 SB
    EAN / GTIN 4003773060444
    Herstellernummer 16 85 125 SB
    L-Nummer L70010 772

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • zum Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Rund- und Feuchtraum-Kabel von Ø 8,0 bis 13,0 mm (z. B. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²) geeignet
    • auch zum Einsatz in Abzweig- oder Verteilerdosen
    • zweischaliges, aufklappbares Abisolierwerkzeug
    • Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke
    • Befestigungsclip zur sicheren Aufbewahrung
    • zusätzlich mit Längsschneider
    • innenliegendes, herausschiebbares Messer
    • Abisoliervorrichtung für die Querschnitte 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
    • mit integrierter Kabelführung für den Längsschnitt. Feste Isolationen (z. B. halogenfrei) lassen sich so leichter abmanteln

    Merkmal:

    • Abisolierwerte für Einzeladern: 0,2mm² / 0,3mm² / 0,8mm² / 1,5mm² / 2,5mm² / 4,0mm²
    • Abisolierwerte Quadratmillimeter: 0,2 - 4mm²
    • Abisolierwerte (Durchmesser): Ø 8 - 13mm
    • Kabeltyp: Rundkabel, z. B.: 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²
    • Rundkabel, z. B.: 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb