• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abisolierwerkzeug für Koaxialkabel 105 mm

Artikel-Nr.: 16 60 05 SB
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
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
Produktart Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 16 60 05 SB
EAN / GTIN 4003773044888
Herstellernummer 16 60 05 SB
L-Nummer L70010 398

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Abisolieren von Koaxialkabeln (RG 58, RG 59 und RG 62)
  • für die Abisolierung von Außenmantel, Abschirmung und Isolation in einem Arbeitsgang
  • mit drei eingebauten Messern
  • die Schnitttiefe kann für jedes Messer individuell per Sechskantschlüssel korrigiert werden
  • der Messerabstand bleibt konstant

Merkmal:

  • Kabeltyp: RG 58, RG 59 + RG 62

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb