• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abmantelungsmesser mit Gleitschuh und Ratschenfunktion mit Mehrkomponenten-Hüllen 146 mm

Artikel-Nr.: 16 50 145 SB
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
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
Artikelnummer 16 50 145 SB
EAN / GTIN 4003773089964
Herstellernummer 16 50 145 SB
L-Nummer 728150 145

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abmantelungsmesser Ratschenfunktion: leichter Schnitt auch bei sehr robusten Kabelmänteln.
  • Vielseitige Klinge: mit drei Schneidbereichen für Umfangs- und Längsschnitt.
  • Gleitschuh schützt die Leiterisolationen unter dem Mantel.
  • Trennt auch sehr harte oder zähe Kunststoffmäntel bis 7 mm Wandstärke.
  • Wechselbare Hakenklinge: sichelförmig, stabil und einklappbar für den Transport.
  • Klinge mit vier Rastpositionen: eingeklappt, gerade, angewinkelt und beweglich.
  • Dreistufige Klingensicherung für sichere Handhabung und Transport.
  • Ergonomisch gestaltete Griffform mit angenehmer Haptik.
  • Mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung.

Vorteil:

  • Trennt auch sehr harte oder zähe Kunststoffmäntel bis 7 mm Wandstärke
  • Wechselbare Hakenklinge: sichelförmig, stabil und einklappbar für den Transport
  • Klinge mit vier Rastpositionen: eingeklappt, gerade, angewinkelt und beweglich
  • Dreistufige Klingensicherung für sichere Handhabung und Transport
  • Ergonomisch gestaltete Griffform mit angenehmer Haptik

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb