• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abmantelungswerkzeug glasfaserverstärktes Polyamid 150 mm (SB-Karte/Blister)

Artikel-Nr.: 16 40 150
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Messer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 16 40 150
    EAN / GTIN 4003773026709
    Herstellernummer 16 40 150
    L-Nummer L70010 55

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • zum Abmanteln von Rundkabeln ab Ø 25,0 mm
    • entfernt alle Kabelmäntel von Standardleitungen
    • geeignet für Umfangs- und Längsschnitt
    • Schnitttiefe einstellbar bis 5,0 mm
    • auswechselbare Klinge (beidseitig verwendbar)

    Merkmal:

    • Abisolierwerte (Durchmesser): Ø > 25 mm
    • glasfaserverstärktes Polyamid

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb