• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handwerker Arbeitshose mit Stretch Mittelgrau/Schwarz D112

Artikel-Nr.: 159918609699D112
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
Farbe mittelgrau / schwarz
Konfektionsgröße DE 112
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 159918609699D112
EAN / GTIN 7330509845677
Herstellernummer 159918609699D112

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 300g/m²

Taschen
Gesäßtaschen mit Balg
Kniepolstertaschen
Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Beintasche mit Balg, Stifttasche, flexibler Handytasche und zwei großen Taschen - eine mit Reißverschluss und abnehmbarer Ausweistasche
Eingesetzte Tasche mit Stretch Einsatz
Nageltaschen - mit Werkzeughaltern und Extrataschen mit Reißverschluss

Details
Abnehmbare Ausweistasche
Breite Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten, Zwei Gürtelschlaufen an den Seiten mit einem Knopf für eine Hammerschlaufe, eine Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne. Breite Gürtelschlaufe hinten
Messerhalter mit Knopf
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
Metallknöpfe
D-Ring am Bund

Reflex
Reflektierende Details am Bein

Verstärkung
CORDURA® Stretch-verstärkte Knietaschen, Verstärkte Nageltaschen, Spachteltasche, Gesäßtaschen und Beinabschluss hinten

Abschluss
Beinabschluss mit Verstärkung hinten

Funktionalität
Stretch-Einsätze vorne, an den Knien, über dem Gesäß, an den Vordertaschen, an Wade und Schritt

Beschreibung:

  • Eine unglaublich bequeme und flexible Handwerker Arbeitshose, die nichts dem Zufall überlässt, wenn es um Langlebigkeit, Komfort und praktische Funktionen geht
  • Die Hose hat Einsätze aus fantastischem 4-Wege-Stretch Material auf der Vorderseite, den Waden und der Passe und 2-Wege-Stretch im Schritt
  • Wenn Ihre Arbeit Konzentration und Bewegungsfreiheit erfordert, ist diese Handwerker Arbeitshose genau das Richtige für Sie

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb