• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flanschtreiber (Paar), 80-250 mm

Artikel-Nr.: 1596403
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Abziehvorrichtung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1596403
EAN / GTIN 4036976112061
Herstellernummer 1596403
L-Nummer L60160 4270

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Trennen der DIN-Flansche an Rohrleitungen während Wartungsarbeiten, z. B. Dichtungswechsel
  • Für Ø 80 - 250 mm und Schrauben M16 - M24
  • Arbeitsweise:
  • Nur paarweise und in gegenüberliegende Nuten (180°) zentrieren. Durch wechselseitiges Drehen der Spindel werden die Flansche auseinandergetrieben. Durch das abwechselnde Zurückdrehen wird ein passgenaues Zusammenfügen der Flansche wieder erreicht. Nur paarweiser Gebrauch! Gegenseitiges Spannen (180°)

Merkmal:

  • Durchmesser 1 [mm]: 80-250
  • für Schrauben der Größe: M16 - M24
  • 1000 V isoliert: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb