Ausführung:
Stoff
44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m²
Taschen
Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifttasche
Schräge Vordertaschen
Gesäßtaschen mit Balg verstärkt
Verstärkte, dreiteilige Nageltaschen
Außenliegende Kniepolstertaschen
Details
Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung
Schlaufen, davon eine mit D-Ring
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Außenliegende Zertifizierungsetiketten
Funktionalität
Öl-, schmutz- und wasserabweisend, Metallfrei
Verstärkung
CORDURA®/Kevlar®/Protal® - verstärkt an den Knien
Reflex
Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten
Abschluss
Einstellbare Breite des Beinsaums mit Kunststoff Druckknöpfen
Wäsche
Industriewäsche EN ISO 15797
Beschreibung:
- Hose mit ausgezeichnetem Stärke-Gewichts-Verhältnis
- Der Stoff ist inherent flammfest, was bedeutet, dass die Flammschutz-Eigenschaften natürlich in den Fasern enthalten sind
- Die Hose hat robuste CORDURA®/Kevlar®/Protal® verstärkte Einsätze an den Knien
- Sie weist viele clevere Taschenlösungen, die die Zertifizierungen und Normen erfüllen, auf
- Taschen mit übermäßiger Abnutzung sind doppelt verstärkt, um ihre Lebensdauer zu verlängern
- Die Hose besitzt Nageltaschen, eine offene Zollstocktasche und pattenlose Gesäßtaschen
- Der Ripstop-Stoff liefert hervorragende reißfeste Haltbarkeit
- Das Produkt ist zertifiziert nach: EN 1149-5, EN ISO 20471 Klasse 2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1, IEC 61482-2 Klasse 1, ATPV: 11
- 9 cal/cm², HAF: 79
- 3%, LOI: 29
- 6%
- Erreicht Klasse 3 Zertifizierung, wenn sie mit der Jacke 4089 unter dem EN ISO 20471 Standard kombiniert wird
- Erfüllt die EN ISO 15797 Anforderungen für Industriewäsche
Norm:
- EN ISO 20471, Klasse 2
- Zusammen mit Art. 4089 XS-S wird Klasse 3 nach EN ISO 20471 erreicht
- EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057
- EN 1149-5
- EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1
- IEC 61482-2, Klasse 1
- ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%