• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenbügelwagen

Artikel-Nr.: 1583
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Schiebebügelwagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1583
    EAN / GTIN 4017976015835
    Herstellernummer 1583
    L-Nummer L90080 471

    Beschreibung

    Ausführung:

    unmontiert

    Beschreibung:

    Seitenbügelwagen aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Mit 4 Bügeln. Bügelhöhe 720 mm. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 600
    Nutzflächenlänge (mm): 1200
    Nutzflächenbreite (mm): 740
    Ladeflächenhöhe (mm): 270
    Gesamtlänge (mm): 1260
    Gesamtbreite (mm): 809
    Gesamthöhe (mm): 990
    Bereifung: TPE
    Radgröße (mm): 200 x 40
    Hinweis: Innenbreite = Ladefläche - 60 mm

    Hinweis:

    gem. EN 1757-3

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb