• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenbügelwagen

Artikel-Nr.: 1582
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Schiebebügelwagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1582
    EAN / GTIN 4017976015828
    Herstellernummer 1582
    L-Nummer L90080 1237

    Beschreibung

    Ausführung:

    unmontiert

    Beschreibung:

    Seitenbügelwagen aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Mit 4 Bügeln. Bügelhöhe 720 mm. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 600
    Nutzflächenlänge (mm): 1000
    Nutzflächenbreite (mm): 640
    Ladeflächenhöhe (mm): 270
    Gesamtlänge (mm): 1060
    Gesamtbreite (mm): 709
    Gesamthöhe (mm): 990
    Bereifung: TPE
    Radgröße (mm): 200 x 40
    Hinweis: Innenbreite = Ladefläche - 60 mm

    Hinweis:

    gem. EN 1757-3

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb