Ausführung:
unmontiert
Beschreibung:
Seitenbügelwagen aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Mit 4 Bügeln. Bügelhöhe 720 mm. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Merkmal:
Gesamttragkraft (kg): 600
Nutzflächenlänge (mm): 1000
Nutzflächenbreite (mm): 540
Ladeflächenhöhe (mm): 270
Gesamtlänge (mm): 1060
Gesamtbreite (mm): 609
Gesamthöhe (mm): 990
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 200 x 40
Hinweis: Innenbreite = Ladefläche - 60 mm
Hinweis:
gem. EN 1757-3