• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenbügelwagen

Artikel-Nr.: 1580
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Schiebebügelwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1580
EAN / GTIN 4017976015804
Herstellernummer 1580
L-Nummer L90080 1236

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Seitenbügelwagen aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Mit 4 Bügeln. Bügelhöhe 720 mm. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 500
Nutzflächenlänge (mm): 850
Nutzflächenbreite (mm): 440
Ladeflächenhöhe (mm): 228
Gesamtlänge (mm): 910
Gesamtbreite (mm): 509
Gesamthöhe (mm): 948
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 160 x 40
Hinweis: Innenbreite = Ladefläche - 60 mm

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb