• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aluminium-Biegeform 14 mm r=36 mm

Artikel-Nr.: 1576879
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Biegeapparat

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1576879
    EAN / GTIN 4017981278638
    Herstellernummer 1576879

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aus hochfestem Aluminium

    Merkmal:

    • Biegeradius: 36
    • Bohrung [mm]: 30
    • Bohrungs-Ø [mm]: 30 mm
    • für Geräte No.: 2786
    • Material: Aluminium
    • Rohr-Ø [mm]: 14 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • mit Gleitschiene: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb