• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aluminium-Biegeform 7-8 mm r=24 mm

Artikel-Nr.: 1576828
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Biegeapparat

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1576828
EAN / GTIN 4017981278553
Herstellernummer 1576828

Beschreibung

Beschreibung:

Aus hochfestem Aluminium

Merkmal:

  • Biegeradius: 24
  • Bohrung [mm]: 16
  • für Geräte No.: 2785
  • Material: Aluminium
  • Rohr-Ø (min./max.) [mm]: 8
  • 1000 V isoliert: nein
  • mit Gleitschiene: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb