• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aluminium-Biegeform 6 mm r=16 mm

Artikel-Nr.: 1576801
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Produktart Biegeapparat

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1576801
EAN / GTIN 4017981278546
Herstellernummer 1576801
L-Nummer L60160 4808
Hersteller GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

Aus hochfestem Aluminium

Merkmal:

  • Biegeradius: 16
  • Bohrung [mm]: 16
  • für Geräte No.: 2785
  • Material: Aluminium
  • Rohr-Ø (min./max.) [mm]: 66
  • 1000 V isoliert: nein
  • mit Gleitschiene: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb